特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。 仕様排出弁有り トラスコ品番868-8254 材質真鍮、C3771 型式888 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2 構造二段減圧式 接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス 設定圧力(MPa)【流量計】0.2 使用ガス炭酸ガス、MAGガス 圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし 流量計(L/min)5~20 バルブなし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器) 形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)-5~40 使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット) 構造ヒーター付き 電源コード(m)ヒーター:3 使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1) 圧力計(MPa)入口側:25 流量計(L/min)1~25
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
用途AU150B-H12Ⅱ 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス 質量(kg)3.1 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 構造ヒーター付 最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6 方式流量計:OUT式 電源コード(m)ヒーター:3 電気容量AC100V、900W 設定圧力(MPa)0.6 使用ガスCO2 圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25 流量計(L/min)40~150(nor)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷