スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ガス切断治具」の検索結果
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。