スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「速乾アスファルト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
仕様逆さ吹き機能付き
トラスコ品番147-9755
材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系
色黒(アスファルト色)
タイプ速乾
内容量(mL)400
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。