絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(7)
  • アサヒペン(4)
  • ロックペイント(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • スズカファイン(3)
  • 日本特殊塗料(3)
  • 関西ペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エスケー化研(1)
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(7)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(8)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(7)
主な用途
  • かわら屋根
  • その他(15)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(44)
  • トタン(31)
  • プラスチック(10)
  • 外カベ・塀(47)
  • 室内カベ・天井(11)
  • 室内床(6)
  • 屋内木部(9)
  • 屋外木部(8)
  • 木部(29)
  • 浴室カベ・天井(2)
  • 発泡スチロール(1)
  • 船舶(3)
  • 鉄部(128)
  • 非鉄金属(40)
使用場所
  • 使用場所屋外(19)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(3)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
  • シリコン(5)
特性
  • さび止め(6)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(7)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(6)
さび止め・その他・ツヤ出し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・速乾・防カビ・防水・耐水
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(11)
水性・油性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弱溶剤トップレベリング剤 日本特殊塗料弱溶剤トップレベリング剤日本特殊塗料
11,980税込13,178
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ消泡剤 日本特殊塗料弱溶剤トップ消泡剤日本特殊塗料
11,980税込13,178
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ硬化促進剤 日本特殊塗料弱溶剤トップ硬化促進剤日本特殊塗料
6,498税込7,148
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
ロック水性プロテクトルーフシーラー ロックペイントロック水性プロテクトルーフシーラーロックペイント
8,998税込9,898
1缶(15kg)
3日以内出荷
超微粒子のナノエマルション採用により、従来型エマルションシーラーに比べ、あらゆる基材・旧塗膜への浸透性にすぐれています。 乾燥した塗膜は自己架橋タイプのため、耐水性、付着性にすぐれています。 カチオン系に樹脂により、基材と上塗り双方の付着性を助けます。 水性のため、溶剤系シーラーではチヂミが発生しやすい旧塗膜の条件でも安心して使用できます。 上塗りの吸い込みを抑え、仕上がり性を向上させます。 1液型のため、作業性、取り扱いにすぐれています。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)など 新設、塗替えともに使用できます。透明主成分カチオン型水性アクリルシリコン樹脂使用場所屋外用適合塗料(上塗り・中塗り)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフ塗布面積(m2/缶)75~115主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)油性 or 水性水性特性付着性、耐水塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.20塗回数1
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(7kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
ミラクボーセイM エスケー化研ミラクボーセイMエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途鉄部、金属屋根、サッシ、鋼構造物主成分エポキシ樹脂規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント主な用途鉄、屋根希釈剤EHシンナー塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜特性密着性、付着性、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント)サーモアイシーラーニッぺ(日本ペイント)
5,398税込5,938
1缶(2.5kg)ほか
6日以内出荷
スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを 抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
特性遮熱主な用途屋根、スレート危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ハイパーシーラーエポ ロックペイントハイパーシーラーエポロックペイント
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。使用場所屋外セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)主な用途木部、かわら屋根、外壁指触乾燥時間(分)50(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回塗布面積(m2/セット)115~187
油性超耐久シリコンアクリルトタン用 アサヒペン油性超耐久シリコンアクリルトタン用アサヒペン(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
499税込549
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。あかさび色特性速乾、さび止め主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン油性 かわら塗料専用シーラーアサヒペン
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
4日以内出荷
スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
強浸透性水性シーラー アサヒペン強浸透性水性シーラーアサヒペン(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性シーラー アサヒペン油性シーラーアサヒペン(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(3.4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。特性遮熱危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
遮熱バインダーホワイト ニッペホームプロダクツ遮熱バインダーホワイトニッペホームプロダクツ
5,998税込6,598
1缶(2.5kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。
用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。ホワイト主な用途トタン、瓦特性遮熱仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ロック水性マルチシーラー ロックペイントロック水性マルチシーラーロックペイント(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。透明タイプカチオン型エマルション系分類非危険物主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池透明成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲタイプ油性乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)主な用途コンクリート、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐久危険物の性状非水溶性
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
アレスダイナミックルーフ 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックルーフ 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(1.5kg)
6日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
アレスダイナミックルーフ遮熱 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックルーフ遮熱 硬化剤関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(1.5kg)
6日以内出荷
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など塗り面積(m2)107~125主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL油性 or 水性油性特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.67MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
エポマイルド スズカファインエポマイルドスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。主成分エポキシ系主な用途屋根、金属指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤塗料用シンナー(無希釈)塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃)塗膜厚(μm)標準32~45使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適特性密着性、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上塗付量(kg/m2)0.12~0.16
ワイドエポーレSi スズカファインワイドエポーレSiスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(3.2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可)主成分アクリルシリコン系JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系]主な用途屋根、鋼、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶)可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら