関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

秀カンパニーメジキーパーA
既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
寸法(mm×m)100×15 危険物の類別非危険物
1ケース(15m×4巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修 成分一成分形ポリウレタン系 グレイ 硬度23℃ JIS K 6253 比重23度:1.47 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 加熱減量(%)7 危険等級 タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.32kg
1本(320mL)
809 税込890
5日以内出荷

1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。 タックフリータイムが40分間の速乾タイプ 1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
839 税込923
5日以内出荷

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分ポリウレタン樹脂系
1本ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。 容量(mL)333 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-30~90 JIS規格JIS A5758適合品 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト クイッ急 NB
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
949 税込1,044
5日以内出荷

強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します ホワイト 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

コニシE600
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん 主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比) 硬化時間約6時間〔20℃〕
1セット(10kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90 容量(L)0.333 容量(kg)0.5 容量(g)500 JIS規格JIS A 5758 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量470g
1箱(10本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも プライマー不要 専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。 簡単充填 容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。 速硬化タイプ 1時間程度で硬化する速硬化タイプです。 環境にやさしく安全性高い 常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いに セット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶 寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下 揮発分30%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5000mL 混合比17:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1セット(500g)
2,698 税込2,968
6日以内出荷