絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(18)
  • カンペハピオ(14)
  • 大阪塗料工業(10)
  • コニシ(8)
  • 大阪ガスケミカル(7)
  • シッケンズ(6)
  • アサヒペン(5)
  • エスコ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 東日本塗料(4)
  • セメダイン(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • 和信化学工業(3)
  • ビアンコジャパン(2)
  • シントーファミリー(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • オスモカラー(2)
  • 大谷塗料(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(44)
  • 以上(48)
  • 以上(48)
  • 以上(49)
価格
  • 1,500円以下(40)
  • 1,500-10,000円(79)
  • 10,000-50,000円(59)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)136/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性オイルステイン 125MLニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。成分合成樹脂容量(L)0.125主な用途木部塗布面積(m2)約2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約1.5時間
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,898税込3,188
1缶
当日出荷から9日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
室内用 水性エコファミリー 3.2L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 3.2Lニッペホームプロダクツ
6,698税込7,368
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 7L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 7Lニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 1.6L ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 1.6Lニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1缶
4日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)1.6主な用途室内カベ、木部、コンクリート塗布面積(m2)15使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2Lニッペホームプロダクツ
819税込901
1缶
4日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性多用途塗料 ニッペホームプロダクツ水性多用途塗料ニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ水性オイルステイン 125MLニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。材質合成樹脂容量(L)0.125塗布面積(m2)約2危険物の類別非危険物乾燥時間約1.5時間
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
防水型強力接着剤 エスコ防水型強力接着剤エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠材質変成シリコーンエポキシ樹脂系グレー使用温度範囲常温内容量(mL)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなしニッペホームプロダクツ
6,598税込7,258
1個(4L)
翌々日出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustinsラスティンズ・ダニッシュ・オイルRustins(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(250mL)ほか
7日以内出荷
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]【準備】・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く) 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用危険等級乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防腐、防かび、防虫効果危険物の性状非水溶性
水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
3,698税込4,068
1缶(2kg)
7日以内出荷
建築基準法対応品F☆☆☆☆、水性、屋内、つやなし、防カビ インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。 壁紙の上からそのまま塗れます。 乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。 ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」 下地が透けずに隠ぺい性に優れています。 マットフィニッシュ・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢などコットン塗り面積(m2)約14(タタミ約8枚)主成分アクリル主な用途ビニール壁紙・各種ボード・コンクリート・モルタルなどの壁や天井、浴室の壁や天井(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)、窓枠・巾木などの木部、屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ・艶無
水性強着色ウッドステイン アサヒペン水性強着色ウッドステインアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1缶ほか
当日出荷から6日以内出荷
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4光沢ツヤ消し使用場所屋内/屋外仕上塗膜:半透明特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性RoHS指令(10物質対応)対応塗回数標準:1油性 or 水性水性主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)乾燥時間(時間)夏期2/冬期3主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料危険物の類別非危険物
水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
4,898税込5,388
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど使用場所屋内/屋外特性防カビ・防サビ乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀危険物の類別非危険物
油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
5,598税込6,158
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
木部・鉄部などの幅広い用途に使用できます。 防サビ剤配合。 長期間サビの発生をガード。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など使用場所屋外乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は20以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品特性防サビ危険物の類別非危険物
油性鉄部木部用 (つやあり) カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり)カンペハピオ
2,098税込2,308
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
一回塗りできれいに仕上がります。 さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。
用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など主な用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約4、冬期:約8(塗り重ねる時は24以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
水性ウッドステインEX アサヒペン水性ウッドステインEXアサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。仕様【うすめ液】水クリヤータイプ水性塗料主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具乾燥時間(時間)1以上使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ仕様【うすめ液】水タイプ水性塗料塗布量40-60g/m2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間一晩養生使用場所屋内用危険物の類別非危険物
Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ポアーステイン和信化学工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用危険物の類別非危険物
オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラーオスモカラー カントリーカラープラスオスモカラー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ボンド 高性能コンクリート用 コニシボンド 高性能コンクリート用コニシ(14件のレビュー)
469税込516
1個(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
FEパテ チューブ WURTH(ウルト)FEパテ チューブWURTH(ウルト)
9,998税込10,998
1本(500g)
当日出荷
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作説明書金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
キシラデコール アクオステージ 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ大阪ガスケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。 ・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 ・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用 ・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など使用場所屋外危険物の類別非危険物
セラックニス 東日本塗料セラックニス東日本塗料(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3kg)
当日出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
漂白セラックニス 東日本塗料漂白セラックニス東日本塗料(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1缶(3kg)
当日出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
白レッテル漂白セラックニス 東日本塗料白レッテル漂白セラックニス東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
赤レッテル漂白セラックニス 東日本塗料赤レッテル漂白セラックニス東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
テーププライマーPRO シントーファミリーテーププライマーPROシントーファミリー
999税込1,099
1本(420mL)
7日以内出荷
悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー特性プライマー、密着性主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
木枠特集
おすすめ人気ランキング
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら