カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接すべて解除
サイクロン極プライマー 斎藤塗料 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
【圧倒的な密着力】鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材 鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金 膜厚(μm) 15~60 希釈剤 サイクロン極シンナー各種 塗り重ね可能時間(分) 指触乾燥(5~10分)後 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80 危険物の性状 非水溶性 希釈粘度(秒/IHS) (岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒 標準塗布量(kg/m2 ) 【理論】0.05~0.23
SP密着マルチバインダー 斎藤塗料 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。
色 クリヤー 膜厚(μm) 3~8 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 乾燥時間 常温~焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能) 危険物の性状 非水溶性
エポネオエース 斎藤塗料 ¥ 8,898~税込 ¥ 9,788~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
鉄素材だけでなく非鉄金属にも非常に優れた密着性を発揮します。厚膜塗装を可能とし、また乾燥性に優れているため、塗装作業性が良好です。常温乾燥から焼付乾燥まで対応可能です。
適合材 鉄素材、各種亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミ(※6000番台は要確認) 膜厚(μm) 40±10 希釈剤 エポネオエースシンナー各種 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40、エアレススプレー:15~25、静電塗装:30~50 危険物の性状 非水溶性 希釈粘度(秒/IHS) エアスプレー:12~26秒/23℃、エアレススプレー:21~38秒/23℃、静電塗装:10~16秒/23℃ 塗装間隔 最小:10分以上、最大:5日
エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料
厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。
研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。
メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途 メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして
産業機械、医療機器、金属製品 仕様 【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2 【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18 荷姿 石油缶 適合材 鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm) (ドライ)20~80 塗装 エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装 危険等級 Ⅲ 希釈 (シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 オルガエコプラサフカタログ(0.93MB) 取扱説明書 (0.37MB) 危険物の性状 非水溶性
メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(16kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様 【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2 【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿 石油缶 適合材 鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm) (ドライ)20~30 塗装 エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 Ⅲ 希釈 (シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書 (0.22MB) 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り (塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
ストロンTXL2530シンナー(中間) カシュー ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途 木工・その他 主な用途 その他 仕様 【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) タイプ 中間 硬度 H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合 A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分 2液ポリウレタン 塗装 エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2 で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 【at30℃】3 乾燥時間 【at20℃、エアースプレー、60g/m2 】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状 非水溶性
ストロンTXL-2800 カシュー ¥ 37,980~税込 ¥ 41,778~
1セット(6kg)ほか
7日以内出荷 から 9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途 木工・その他 主な用途 その他 仕様 【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度 H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合 A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分 2液ポリウレタン型 塗装 エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2 で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 光沢 93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 【at30℃】3 乾燥時間 【at20℃、エアースプレー、60g/m2 】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状 非水溶性
らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ (1件のレビュー) 当日出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途 表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途 コンクリート、外カベ 成分 グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性 アルカリ性 使用の目安 2.5~3m2 (1m2 あたり80~100mL) アズワン品番 64-1164-71 危険物の類別 非危険物
ラッカーシンナー ロックペイント (9件のレビュー) ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1箱(3.78L×4缶)
3日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
スーパールミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 16日以内出荷
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ルミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
11日以内出荷
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分 展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途 車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性 二液性 標準塗布量 0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm) 80~90(2回塗) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間 最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6時間(20℃) 乾燥時間 20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状 非水溶性
水性タイプ塗料はがし剤 カンペハピオ (5件のレビュー) 当日出荷
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途 使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 色 レモンイエロー 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 はがし剤
水性タイプ塗料はがし剤スプレー カンペハピオ (2件のレビュー) 当日出荷
■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途 使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 特性 はがし剤 仕様 はくり時間:5~30分 トラスコ品番 398-0553 色 透明 質量(g) 300 容量(L) 0.3 使用面積 はくり面積:0.9~1.5m2 主な用途 木、鉄、コンクリート アズワン品番 64-1164-28 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
ストロンTXL2430シンナー(冬) カシュー ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途 木工・その他 主な用途 その他 仕様 【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) タイプ 冬用 硬度 H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合 A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分 2液ポリウレタン 塗装 エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2 で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 【at30℃】3 乾燥時間 【at20℃、エアースプレー、60g/m2 】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状 非水溶性
ストロンTXL2650シンナー(夏) カシュー ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。
食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。
日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。
塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。
任意の色、艶に調色できます。
食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途 木工・その他 主な用途 その他 仕様 【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) タイプ 夏用 硬度 H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合 A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分 2液ポリウレタン 塗装 エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2 で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 【at30℃】3 乾燥時間 【at20℃、エアースプレー、60g/m2 】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状 非水溶性
コスモレックス#300 プライマーサーフェーサー DNT(大日本塗料) 8日以内出荷
上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。
主成分 アルキド 粘度 (20℃)82±5KU/ストーマー 膜厚(μm) 30~40 不揮発分 67±5% 指触乾燥時間(分) 30(5℃)、10(20℃)、7(30℃) 密度 (20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05 希釈剤 コスモレックスシンナー 塗布方法 エアースプレー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20L 希釈率(%) エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20 光沢 艶消し 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 60(5℃)、30(20℃)、20(30℃) 危険物の性状 非水溶性 下地処理 ブラスト、溶剤脱脂、化成処理 塗装間隔 最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
マルチプライマーSP 神東塗料 5日以内出荷
重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー)
常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。
様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能)
トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。
非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。
タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
用途 常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系)
建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等 主成分 1液特殊変性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鉄、非鉄金属 膜厚(μm) 20~30 密度 1.24g/mL 塗布方法 エアスプレー、エア静電スプレー等 使用量 84~126g/m2標準膜厚時) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 希釈率(%) 42~20 特性 プライマー、密着性、トップコート ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内 危険物の性状 非水溶性 適合上塗り 常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
ルミノデリコン HG シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷 から 16日以内出荷
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。
また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性 耐薬品、蛍光 主成分 蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂 主な用途 金属 危険等級 Ⅲ 塗膜厚(μm) 80~90 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2 ・回) 0.13~0.15 危険物の性状 非水溶性
ケミパック UR 三彩化工 16日以内出荷
溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。
速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。
指触乾燥時間(分) 10~15 外観 青色液体 標準塗布量 130~150g/m2 塗布方法 ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s) 代表値300(20℃) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 1 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ペピィ 三彩化工 5日以内出荷 から 10日以内出荷
シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。
ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。
塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。
使用方法 塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 769,780 ¥ 699,800 バスケットへ
水溶性防錆剤 旭エンジニアリング 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ