空調・電設資材/電気材料 :「基板対電線接続」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7531 材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 極数7 寸法A(mm)15 定格電流(A)3 寸法B(mm)20 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)30~22 耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。 トラスコ品番413-8376 材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 極数7 寸法A(mm)12 定格電流(A)2 寸法B(mm)15.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~24 耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷