空調・電設資材/電気材料 :「ようかん」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
材質ステンレス鋼
適合丸鋼:Φ8mm
種別OMK9N、9N-□用プッシュナット
適合吊りボルトW3/8
1袋(20枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
色白
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質不織布、裏面粘着シート付
色グレー
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合板厚1.6~2.3
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
オプション品でさらに便利に!
レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。
STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1巻
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
付属品なべM6×12
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
寸法H(mm)149.5
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
所定の位置へ簡単に穴あけできます。
バリが出ないので後作業が楽です。
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。