空調・電設資材/電気材料 :「アングル」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工組立てアングル
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3 質量(kg)13.7 寸法A(mm)25 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)11.5
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷


タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個ほか
499 税込549
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具 表面処理電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~7 許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
1個
729 税込802
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工組立アングル架台
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4821種類の商品があります)


1個
339 税込373
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装 適合フランジ厚(mm)40~60
1セット
5,598 税込6,158
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)4~6
1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)40~60
1セット
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
419 税込461
4日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 材質ボルト、ナット/ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
279 税込307
4日以内出荷


用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
459 税込505
4日以内出荷

SRS8、SRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
種別電気亜鉛めっき処理 タイプ下部金具
1個
259 税込285
4日以内出荷

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
499 税込549
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)