手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。
シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。
専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)
種別替金型
適合板厚(mm)0.5以下
穴あけ寸法(Φmm)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個
適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2
全長(mm)850
質量(kg)9
1台
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S
適合範囲(mm)30~900
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
¥14,880
税込¥16,368
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2
質量(kg)4.92
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。
1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。
ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。
ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
パイプへのセットが楽なスパナ形状。
ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240
質量(kg)0.96
適合サイズ(mm)外径15.88~35
適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
1個
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。
VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。
心線切断部で心線の切断ができます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1枚
¥7,998
税込¥8,798
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144
質量(g)425
野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。
ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1
質量(kg)4.3
1個
¥78,980
税込¥86,878
16日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。