ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
下段有効高さ
AH-14□:1000mm以下
AH-16□:1200mm以下
AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト)
種類支持金具
適合ラックLCタイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。