空調・電設資材/電気材料 :「配線・配管支持金具」の検索結果
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。
外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.7
長さ(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)
色グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
1箱(20個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。