空調・電設資材/電気材料 :「電線管 ジョイント」の検索結果
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。
ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。
安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。
高さ(mm)200(スリープ)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。