空調・電設資材/電気材料 :「1.6 3c」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
1箱(20個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。 適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 表面処理電気亜鉛めっき 材質軟質塩化ビニル
1個ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
679 税込747
3日以内出荷

ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで 適合(吊りボルト)W3/8 材質ポリプロピレン アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
1,188 税込1,307
翌日出荷

ネグロス電工ケーブル支持金具
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼 適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで 適合フランジ厚(mm)1.2~3.2 回線種別1~6回線
1袋(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 適合板厚1.6~2.3
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1袋(10個)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで 材質ポリプロピレン
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)30以上
1袋(5個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工FVラック(Tバー用)
表面処理ダクロタイズド塗装 適合板厚(mm)Tバー:2まで 適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
1袋(5個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径) 全長400 寸法20 厚さ1.4 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷