分電盤用貫通穴化粧カバーネグロス電工翌々日出荷から3日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
T用屋根形カバーたわみ防止具ネグロス電工16日以内出荷
適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
T形分岐屋根形カバー溶融亜鉛ネグロス電工16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)56.55寸法L(mm)2096寸法H(mm)75寸法L1(mm)1660寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバーネグロス電工16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)62.28タイプSR・QR寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法L1(mm)1682寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
おめかしスポンジネグロス電工4日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。
T屋根カバーたわみ防止具ネグロス電工16日以内出荷
種別T形分岐用材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)ラック幅(mm)1200
サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具)ネグロス電工4日以内出荷
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
ルート変更や追加施工にも対応できます。
CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])49[5]
KNカッターネグロス電工16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
サキラック(ケーブル支持金具SKLS型)ネグロス電工4日以内出荷
ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。
多段吊りによるケーブル支持もできます。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3