ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)ネグロス電工翌々日出荷から16日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。
チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
直線ダクトネグロス電工当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
直線ダクトネグロス電工当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
開口部矯正金具ネグロス電工16日以内出荷
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。
開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
接続H材ネグロス電工4日以内出荷
接続部のエッジをカバーする保護材です。
接続H材ネグロス電工3日以内出荷から4日以内出荷
接続部のエッジをカバーする保護材です。
用途接続部断面のエッジをカバーする保護材です。仕様アルミニウム合金
レースウェイ(アース金具)ネグロス電工翌々日出荷から3日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
開口部矯正金具ネグロス電工16日以内出荷
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。
開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
アース金具ネグロス電工16日以内出荷
ダクトとプルボックスや分電盤などの電気的接続を行う事ができる金具です。
ダクト(水平自在継ぎ金具)ネグロス電工4日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。
(最大45°)
パンチャーアタッチメントネグロス電工16日以内出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。<br />ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
振れ止め金具 S-DPDS1ネグロス電工4日以内出荷
用途壁面にダクトを支持する金具です。適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12材質ステンレス鋼
PS060WL-0743ネグロス電工4日以内出荷
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。
工具を必要としないので安全に施工できます。
水平用振れ止め金具ネグロス電工4日以内出荷
用途ダクトの振れを防ぐ水平部用の金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□
垂直用振れ止め金具ネグロス電工4日以内出荷
用途壁面に添っての立上げ等でダクトを支持する金具です。材質ボルト・ナット/ステンレス鋼製仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□
接続H材ネグロス電工16日以内出荷
接続部のエッジをカバーする保護材です。
中空壁用ダンパープレートネグロス電工16日以内出荷
ボックス部分への施工が必要ありません。
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
角穴でも丸穴でも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
パテを詰めるだけの簡単施工です。
必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。
ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
振れ止め金具ネグロス電工16日以内出荷
振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
アース金具ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
軽量床板材固定金具ネグロス電工16日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3