引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8
材質ポリアセタール
1袋(20個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50
寸法A(mm)42
寸法B(mm)24
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。