空調・電設資材/電気材料 :「表面実装 抵抗」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec BSW シリーズ下部エントリソケットストリップは、ボードの同じ側からのはんだ付けやプラグに最適です。りん青銅はコンタクト材質、黒色熱可塑性樹脂は絶縁体材質として使用されています。絶縁抵抗: 5000 mW (最小 耐電圧: 1000 VRMS @ 60 Hz 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:197-6545 アズワン品番65-7698-55
1個
759 税込835
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング