特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台
一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
オレンジ 仕様収納可能電線
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。 トラスコ品番683-1954 シルバー 許容安全荷重(kN)最大24.5
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)吊り金車
アーム:シルバー、車:黒 トラスコ品番820-6567 質量(kg)0.85 サイズ(mm)W1136×L53×H226 最大荷重(kN)0.85
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。 材質本体:スチールローラー:樹脂 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342 最大荷重(kN)1.96 ケーブル径(Φmm)150(最大)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー 仕様ISK-SD800(10150) トラスコ品番859-0700 セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ 幅(mm)750 質量(kg)28.5 高さ(mm)170 奥行(mm)770 適合幅(mm)(ドラム)250~550 最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時) ドラム外径(mm)400~800mm
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ハイベル
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケース トラスコ品番781-1501 幅(mm)205 質量(kg)1 高さ(mm)80 奥行(mm)32 安全最大荷重(kN)9.8
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)電線リール
フレーム:オレンジ トラスコ品番494-2248 セット内容ゴムキャップ(4個) 幅(mm)567 質量(kg)4.5 高さ(mm)267 奥行(mm)480 適合電線IV 最大荷重(kg)30
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ドラムローラー
ドラム外側:グレイ トラスコ品番818-3871 質量(kg)56.8 耐荷重(kg)1000 適合外径(Φmm)ドラム400~1200 適合幅(mm)ドラム300~750
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2626 幅(mm)377 質量(kg)2.4 高さ(mm)220 奥行(mm)115 安全最大荷重(kN)0.78
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2625 幅(mm)65 質量(kg)0.2 高さ(mm)170 奥行(mm)150
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製 質量(kg)6 安全最大荷重(kN)3.92
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)