空調・電設資材/電気材料 :「すずめ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220 アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入
二重線での使用は不適。TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子。PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023 アズワン品番65-7663-35
1袋(10000個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:8 AWG●全長:21mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3768 アズワン品番65-7767-12
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 50個入
UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子。むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型フラグ形状レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグ形状レセプタクル圧着端子は、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。すずめっき銅合金ファストンフラグレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGより線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastフラグレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、フラグレセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2
仕様●タイプ:Flag Terminal●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:16.05mm●コード番号:719-7476 アズワン品番65-7790-99
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング