空調・電設資材/電気材料 :「熱収縮ゴム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スリーブ径 = 30mmシュリンク径 = 15mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10m)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 2.9mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 15mmシュリンク径 = 9.6mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 20mmシュリンク径 = 10mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10m)
5,398 税込5,938
翌々日出荷