仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:5.26mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラック 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:ブラック イエロー コネクタ タイプ:リングタング
アズワン品番65-1410-70
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●保護等級:IP67●絶縁体:PVC●コード番号:238-4474
アズワン品番65-7476-42
1袋(75個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520
アズワン品番65-7471-70
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。