パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業(1件のレビュー)当日出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)バクマ工業7日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)バクマ工業5日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー付(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)バクマ工業4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直列ユニットDXアンテナ税込¥2,528¥2,298
片サドル電成興業税込¥868~¥789~