1,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ENDO(遠藤照明)スポットライト
モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED交換不可 可動範囲(°)130
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-S
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 明るさ(Lm)モジュール光束2390 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
欠品中

消費電力(W)11.2 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 定格入力(VA)18.3(100V)、-(200V)、-(242V) 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様LEDZランプ JDRx1:別売 質量(kg)0.6 高さ(mm)50 有効高さ(mm)取付面:60 器具・セット器具のみ 縦(mm)556 横(mm)73 LEDランプJDRx1(別売) 光源寿命40000時間 可動範囲(°)150
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V) 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

用途数値データは200V時 質量(kg)0.25 高さ(mm)31.3 材質(本体)アルミ 消費電力(W)13.3 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット 縦(mm)412 横(mm)54 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)157.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)2091 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用 適合低温用密閉形ベースライト専用 長さ(mm)1198 材質(本体)アルミ・白 タイプ40Wタイプ 径(Φmm)ランプ:32.5 消費電力(W)29.1 構造防湿防雨形 保護等級IP55 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート) LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3500 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 器具相当Hf32W高出力
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT32W×3灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 径(Φmm)□680 電源LEDユニット別売 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源別置電源ユニット 調光方式非調光 適合モジュール3000TYPE/D240
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用 幅(mm)46.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様断熱施工:不可 付属品遮光シール付:2枚 適合Fit/Fit/Plus 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 タイプ照度・人感センサー シリーズSmart LEDZ 消費電力(W)1 定格電圧(V)100~242 センサー感度調整可能 器具・セット器具のみ 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵 接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能 埋込穴(Φmm)75
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合 材質樹脂(白) 寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 皮相電力(VA)60~800用
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

材質(セード)透明スモークガラス 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上古味仕上 機能Fit/Fit Plus無線調光対応 色温度(K)2200 LEDランプ別売 光源色電球色(FAD-866X使用時) 光源寿命20000時間 色(本体)青銅色
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)