空調・電設資材/電気材料 :「かめ」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体Cチャンネル回避型 取付埋込 電源ユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235 調光の可否
1個
6,498 税込7,148
欠品中

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)1.4 取付埋込 タイプ20Wタイプ 構造空調ダクト回避型 本体 寸法W(mm)150 埋込穴(Φmm)150×639
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単体用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込 タイプ20W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm)300×639
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)6.7 取付直付 タイプ110Wタイプ
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ERK9929W
付属品 電源本体、LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様連結端用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様単体用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW 埋込穴(Φmm)85×1260
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込 電源LEDユニット別売 灯数3 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付埋込 タイプ20W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm)220×625
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)6.3 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ110Wタイプ 寸法W(mm)300 埋込穴(Φmm)300×2450
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

仕様連結端用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)150×1235
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)Φ900 調光の可否
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

SDシリーズ
タイプ一般タイプ 消費電力(W)12 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)175.9 光源寿命【LED】40000時間 明るさ(Lm)1800 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2111 調光の可否不可 器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ20Wタイプ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単体用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW 埋込穴(Φmm)110×1260
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様連結端用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

取付埋込/直付兼用 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)Φ900 調光の可否
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)下面ガード
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)0.8 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 適合器具EFG5549S・EFG5550S(側面ガード(RB-475SA)との組合せでもご使用いただけます。)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様器具本体 電源ユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様器具本体 取付埋込/直付兼用 タイプ埋・直兼用 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 灯数3 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング