仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□680
電源LEDユニット別売
灯数4
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
調光の可否否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様電源内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438
使用温度(℃)-25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
材質(カバー)樹脂
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様器具本体
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560
電力(W)19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
タイプ埋・直兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。