空調・電設資材 (181) 電気材料 (4) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: ENDO(遠藤照明)すべて解除
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様 LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質 (枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御) 埋め込み深さ(mm) 132 光色 電球色 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 86 定格光束(Lm) 1864 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様 LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質 枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9 埋め込み深さ(mm) 114 光色 白色 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 75 定格光束(Lm) 1511 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途 屋内用 幅(mm) 32 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100-242 色温度(K) 6500~2700 光源寿命 40000時間 配光角度(°) 69×63(ビーム角139×110拡散配光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 5~100 調光の可否 PWM信号制御方式 調色の可否 調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途 屋内用 幅(mm) 32 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100-242 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 82
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途 屋内用 幅(mm) 50 電源 内蔵タイプ 定格電圧(V) 100-242 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 82 配光タイプ 拡散配光
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
用途 本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内 仕様 断熱施工:不可 適合 Fit/FitPlus/Base 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 75 シリーズ Smart LEDZ 出力 PWM信号出力 ユニット種別 PWM信号ユニット 縦(mm) 160 埋め込み深さ(mm) 72 横(mm) 95 無線 モジュール内蔵
ユニバーサルダウンライト 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
ARCHIシリーズフレネルレンズ制御による美しい配光首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ 2000タイプ 消費電力(W) 20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源色 アパレルホワイトe 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 16 ビーム角度(°) 16 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 100 配光タイプ 狭角配光(反射板制御) 器具相当 セラメタプレミアS35W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュF ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズみずみずしさを伝える光通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 5000 光源色 フレッシュF 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 2700 光源色 フレッシュEE 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 900/1200/1600タイプ 消費電力(W) 7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°) (灯体)45 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュD ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ素材の香ばしさを引きたてる総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 3000 光源色 フレッシュD 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュN ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズあらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 3400 光源色 フレッシュN 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 2400タイプ 消費電力(W) 20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°) (灯体)45 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 150 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 CDM-TC70W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 2400タイプ 消費電力(W) 20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°) (灯体)45 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 CDM-TC70W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
ARCHIシリーズフレネルレンズ制御による美しい配光首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ 1400タイプ 消費電力(W) 14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源色 アパレルホワイトe 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 12 ビーム角度(°) 12 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 100 配光タイプ 狭角配光(反射板制御) 器具相当 CDM-R35W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズナチュラルに発色する赤見向きの光色バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 2900 光源色 フレッシュE 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズできたての温かさと美味しさを伝える通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 3000 光源色 デリカナチュラル 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ 中角配光 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
ARCHIシリーズフレネルレンズ制御による美しい配光首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ 2400タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源色 アパレルホワイトe 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 15 ビーム角度(°) 15 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 配光タイプ 狭角配光(反射板制御) 器具相当 CDM-TC70W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズあらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかにナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ F240/F300タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°) (灯体)45 色温度(K) 3300 光源色 フレッシュNR 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 埋込穴(Φmm) 125 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 900/1200/1600タイプ 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°) (灯体)45 光源寿命 (LED)40000時間 回転角度(°) (灯体)355 グリーン購入法 適合 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別 ハイパワー 電源 内蔵タイプ 制御方式 無線信号制御方式 口金 電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 5~100 調光の可否 無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応 スマートレッズシステム
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Linearシリーズ最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途 屋内用 幅(mm) 32 電源 内蔵タイプ 光源寿命 (LED)40000時間 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 5~100 調光の可否 PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途 一般屋内専用 仕様 LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V) (対応)100~242 電源 内蔵タイプ 制御方式 無線信号制御方式 本体 アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級 IP20 光源寿命 (LED)60000時間 環境温度範囲(℃) 5~35 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%) 5~100 LED交換 不可 システム対応 スマートレッズシステム
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ防舷仕様の薄型シーリングライトまぶしさを抑えて快適な視環境防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途 一般屋内専用 仕様 LEDモジュール付 取付 ボルト取付専用 電源 内蔵タイプ 制御方式 無線信号制御方式 本体 メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級 IP20 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 (LED)60000時間 環境温度範囲(℃) 5~35 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 適正電圧(V) 100~242 調光率(%) 5~100 調光の可否 調光/非調光兼用型 LED交換 不可 システム対応 スマートレッズシステム
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途 一般屋内専用 仕様 LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付 取付 ボルト取付専用 電源 内蔵タイプ 本体 メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級 IP20 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 (LED)60000時間 環境温度範囲(℃) 5~35 無線 無線信号制御方式 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82 適正電圧(V) 100~242 調光率(%) 5~100 耐震性 2.2G 調光の可否 調光/非調光兼用型 LED交換 不可 システム対応 スマートレッズシステム
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 900/1400/2400タイプ 消費電力(W) 14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ
用途 軒下用 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 枠 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ 900/1200/1600タイプ 消費電力(W) 7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造 防湿形 角度(°) (グレアカットオフアングル)20 保護等級 IP44 材質(カバー) 保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 900/1400タイプ 消費電力(W) 14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ ウォ-ルウォッシュ配光 器具相当 900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) 材質(ガラス) 透明消硬質ガラス
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ 600/900タイプ 消費電力(W) 11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途 軒下用 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V) (対応)100~242 角度(°) (グレアカットオフアングル)40 光源寿命 (LED)40000時間 枠 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
ARCHIシリーズ用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途 軒下用 仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質 透明アクリル 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°) (グレアカットオフアングル)20 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 62 ビーム角度(°) 79 埋込穴(Φmm) 150 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ 超広角配光 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス 色 白 電圧(V) (対応)100~242 光源寿命 (LED)40000時間 演色指数(Ra) 83 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ ウォールウォッシュ配光 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)40°
ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質 コーン:アルミ(白艶消) 型 浅型 タイプ 4000タイプ 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°) (グレアカットオフアングル)15 光源寿命 (LED)40000時間 配光角度(°) 62(ビーム角79)超広角配光 グリーン購入法 適合 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 FHT42W×3 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 タイプ 2400TYPE 消費電力(W) 20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 FHT42W×2灯用 LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質 【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ 600TYPE 電圧(V) (対応)100~242 消費電力(W) 6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°) 【グレアカットオフアングル】20 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 60 枠 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当 FHT24W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形)
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
CORE75シリーズ眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
ベースダウンライト ブラックコーン C50 ENDO(遠藤照明) 4日以内出荷
CORE75シリーズ点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
仕様 LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質 コーン:アルミダイキャスト(黒) 色 黒 タイプ C50タイプ 消費電力(W) 5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V) (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 75 枠 アルミダイキャト(黒艶消) 器具相当 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換 不可 電源ユニット 別売(別置形) カットオフアングル (グレア)30°
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3