和風照明 セードENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3