シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
その他スイッチ付
付属品角形引掛シーリング付
材質セード 乳白ガラス
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売
枠白木
材質(本体)別売
材質(枠)白木
バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
定格電圧(V)100
仕上白木仕上
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85
仕上メハジキ仕上黒
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品プルスイッチ
材質セード:和紙(無地)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ110×396
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。