空調・電設資材/電気材料 :「型取り」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード透明消模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.3 ゴールド 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

質量(kg)1.6 ガラスパイプ:乳白ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152 仕上シンチュウ古味仕上 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.3 取付埋込型 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103 埋め込み深さ(mm)28 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)50 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾240×高120×出110 質量(kg)0.7 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾200×高100×出100 質量(kg)1 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.7 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命LED40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾100×高280×出85 質量(kg)0.8 取付横面取付不可 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132 仕上古味仕上ブラウン LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 構造密閉タイプ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可 質量(kg)2.4 シルバー 高さ(mm)531 材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) モジュールLED:付 取り付け形状一般屋内専用 縦(mm)310 横(mm)310 光源寿命40000時間 配光角度(°)拡散:67 光色昼白色 IP等級IP20 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル 取付面:壁面・天井面取付兼用型 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル 取付面:壁面・天井面取付兼用型 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル 寸法(mm)Φ322×D142 質量(kg)1.2 構造防湿防雨形 本体樹脂 LEDランプ別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用型
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91×D176 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷

仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ248×D156 質量(kg)1.4 取付面:壁面・天井面取付兼用型 消費電力(W)5.0(100V) 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプE17タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 消費電力4.3/4.7(V) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

JDRシリーズ
質量(kg)0.3 シルバー 取付壁面・天井面取付兼用型 材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上) 取付方式フレンジタイプ 消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100 演色指数(Ra)85
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源(V)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製) 全長(mm)1120~1980 質量(kg)31 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)129 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
4,598,000 税込5,057,800
4日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質(セード)スカボガラス 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ゴールド) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 付属品ワイヤーアジャスター付 全長(mm)800~1700 質量(kg)11.2 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)91.6 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100 定格電圧(V)100-242 本体アルミ(白艶消) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光源寿命(LED)40000時間 パネル樹脂(ポリカーボネート乳白) 定格光束(Lm)5640 調光の可否 LED交換不可
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷