空調・電設資材/電気材料 :「天井照明器具」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。