3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ11000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)113.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シャープな演出を可能にする超狭角7°を配光をラインナップ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)51.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 ビーム角(度)7 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)7 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ超狭角配光 器具相当CDM-T150W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。HID250Wクラスのハイパワースポットライト。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ7500タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)64.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)