45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.5 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)301 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)8 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.9 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)403 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ3000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)26.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ11000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)113.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様任意方向取付可能、防雨形 適合LEDZランプJDR×1 E11 種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
材質保護ガラス:透明強化ガラス 寸法(mm)Φ140×H70×D181 質量(kg)1 ダークグレー 取付上下両方面:可能 材質(本体)アルミダイキャスト タイプDisk100/75 消費電力(W)8.7/6.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)2.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

消費電力(W)11 仕様防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.2 タイプ上下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)689 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 LEDLEDZランプ JDR×2 E11 LED寿命(時間)30000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.7 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

消費電力(W)8.5/8.9 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別白熱球100/80形器具相当 質量(kg)0.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

消費電力(W)5.1/5.2 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別白熱球80/60/50形器具相当 質量(kg)0.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)9.5 仕様防雨形(IP44)、調光不可 種別白熱球50W形相当 電源(V)100 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 LEDLEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

消費電力(W)5.5 仕様上下方向取付可能、防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.1 タイプ下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)281 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)51 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 LED寿命(時間)30000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)1 電源(V)100 演色指数(Ra)85
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)15 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-TC35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ2400タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ4000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)35.9 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-T150W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1 タイプ1200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)10.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。HID250Wクラスのハイパワースポットライト。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ7500タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)64.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シャープな演出を可能にする超狭角7°を配光をラインナップ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)51.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 ビーム角(度)7 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)7 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ超狭角配光 器具相当CDM-T150W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)0.9 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)77 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)38 ビーム角度(°)43 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT32W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)