空調・電設資材/電気材料 :「照明用コネクタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.8 取付一般天井・壁取付可能 L1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)19.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2362 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 調光の可否不可 LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)