空調・電設資材/電気材料 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置
消費電力(W)20.9/20.5/20.6 定格電圧(V)AC100-242 入力電圧(V)100/200/242 周波数50Hz/60Hz 入力電流(mA)212/110/97
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 調光範囲6500K-2700K相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.25 高さ(mm)31.3 材質(本体)アルミ 消費電力(W)13.3 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット 縦(mm)412 横(mm)54 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)157.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)2091 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.9、9.9 質量(kg)0.3 タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5 電源(V)100-242 定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

消費電力(W)13.5、13.4 質量(kg)0.3 タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9 電源(V)100-242 定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

消費電力(W)83 質量(kg)1.4 タイプ非調光タイプ 10000TYPE 電源(V)100-242 定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

消費電力(W)123.5 質量(kg)1.5 タイプ非調光タイプ 16000TYPE 電源(V)100-242 定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)