空調・電設資材/電気材料 :「上げ 台」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)2 消費電力(W)32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2900 適用畳数~6畳
1台
18,620 税込20,482
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングファン
ガラスセード。本体ニッケルメッキ仕上。羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)。LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26。点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)。風量切替機能付(高速・中速・低速)。羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)8.6 高さ(mm)349 消費電力(W)36.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)1100 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4860 適用畳数~14畳
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)2 消費電力(W)32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2900 適用畳数~6畳
1台
18,620 税込20,482
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 質量(kg)2.9 消費電力(W)32.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3240 適用畳数~6畳
1台
19,621 税込21,583
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 全長(mm)1245 質量(kg)1.7 高さ(mm)245 消費電力(W)24.3 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 幅(Φmm)518 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2430 適用畳数~4.5畳
1台
14,820 税込16,302
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカー
エコ商品
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型) インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.4.1 出力Class2(2.5mW) プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックaptX、SBC、AAC 通信方式2.4GHz band FH-SS 通信距離(m)見通し:約10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 全長(mm)1245 質量(kg)1.7 高さ(mm)245 消費電力(W)24.3 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 幅(Φmm)518 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2430 適用畳数~4.5畳
1台
14,820 税込16,302
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K)2800 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 幅(mm)156 高さ(mm)199 質量(kg)0.6 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 質量(kg)2.9 消費電力(W)32.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3240 適用畳数~6畳
1台
19,621 税込21,583
翌々日出荷