空調・電設資材/電気材料 :「エアー」の検索結果

関連キーワード
279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 トラスコ品番682-7660 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
4,598 税込5,058
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 トラスコ品番682-7636 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
6,198 税込6,818
34日以内出荷

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。 付属品スナップリング×1個 トラスコ品番682-2969 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)6.2 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体 相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番683-0887 材質プラスチック
1個
4,998 税込5,498
欠品中

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
4,898 税込5,388
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 最高使用圧力(MPa)138
1個
5,198 税込5,718
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
4,198 税込4,618
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延 最高使用圧力(MPa)414
1個
8,198 税込9,018
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×2個、カラー×2個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×3個、カラー×3個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×2個、カラー×2個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×3個、カラー×3個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×4個、カラー×4個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
32,980 税込36,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
3,500 税込3,850
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。 材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能) 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)30 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)97
1個
5,798 税込6,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 分類メネジ カテゴリーバブルなし
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
54,980 税込60,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番682-7725 材質プラスチック
1個
42,980 税込47,278
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番683-0882 材質プラスチック
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷

様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
1個
6,298 税込6,928
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。 トラスコ品番683-0885 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
2,998 税込3,298
34日以内出荷

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)740 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
1個
109,800 税込120,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)740 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
1個
109,800 税込120,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)93 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)