空調・電設資材 (42) 電気材料 (9) ブランド: BUFFALO(バッファロー)価格: 1,500~10,000円すべて解除
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 3 アズワン品番 64-3774-15 イーサネット対応 対応
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スタンダードタイプ ケーブル長(m) 1.5
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 1
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 1 アズワン品番 64-3774-09 イーサネット対応 対応
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 2 アズワン品番 64-3774-13 イーサネット対応 対応
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 付属品 コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル 質量(g) 約20(1個分) 適合規格 カテゴリー6A 端子形状 RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約14.2×13.5×50 AWG 26AWG~23AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 4.0~9.0 動作環境 温度 -10~60℃、湿度 10~90% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブル UTPケーブル、STPケーブル両用 入数 10個
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 1.5 アズワン品番 64-3774-11 イーサネット対応 対応
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクターケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き10セット入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー5e 端子形状 RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×8×42.5(突起部を除く) AWG 24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大5.5 動作環境 0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブル UTP 入数 10セット
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 50 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 3
Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー5e 端子形状 RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×8×48(突起部を除く) AWG 24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 適合ケーブル UTP 入数 10セット(鍵2個)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PremiumHDMI(ver2.0) やわらかケーブル 4K60p 3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 35 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 18Gbps ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PremiumHDMI(ver2.0) やわらかケーブル 4K60p 3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 65 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 18Gbps ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 65 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 35 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 114 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 6日以内出荷
高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 2 イーサネット対応 対応
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 6日以内出荷
高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します. BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 1 イーサネット対応 対応
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本) 形状 HDMI⇔DVI 色 ブラック ケーブル長(m) 5
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状 HDMI⇔HDMI 色 ブラック タイプ スタンダードタイプ ケーブル長(m) 2
Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー6 端子形状 RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×8×48(突起部を除く) AWG 24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 動作環境 0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブル UTP 入数 10セット(鍵2個)
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 質量(g) LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分) 適合規格 カテゴリー6 端子形状 RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×15×42(突起部を除く) AWG 24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 動作環境 温度 0℃~40℃、湿度 10%~85% 適合ケーブル UTPケーブル 入数 10個
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 付属品 ロードバー 質量(g) 約3(1個分) 適合規格 カテゴリー5e 端子形状 RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.6×8.2×22.8(突起部を除く) AWG 24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 動作環境 0~40℃、湿度 10~85% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブル UTPケーブル、STPケーブル両用 入数 10個
Cat6対応LANコネクター 10個入 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 適合規格 カテゴリー6 端子形状 RJ-45スリムコネクター AWG 24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 適合ケーブル UTPケーブル
RJ45コネクタかしめ工具 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ラチェット付きかしめ工具RJ45コネクターに対応単線・ヨリ線両対応
質量(g) 約260 外形寸法(mm) 約57×201×21 対応コネクタ RJ45(8極8芯)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PremiumHDMI(ver2.0) やわらかケーブル 4K60p 3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 50 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 18Gbps ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 231 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 348 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 7.3 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 97 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー) 6日以内出荷
高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm
仕様 3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応 形状 HDMI⇔HDMI 色 シルバー タイプ スリムタイプ ケーブル長(m) 2 イーサネット対応 対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3