空調・電設資材/電気材料 :「ねじなし電線管 コネクタ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品
構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品
構成ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
1セット
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。