空調・電設資材/電気材料 :「アルミ枠 ドア」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)54.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)95(美光色)
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1590
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。