空調・電設資材/電気材料 :「アース付プラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格15A 125V
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V。
トラスコ品番818-5351
質量(kg)0.04
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。
トラスコ品番818-5354
質量(kg)0.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)
色ブラック
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による
定格電圧(V)125
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)
色ブラック
定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A
電源プラグ2Pアース付
入数内1/外4
有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。