空調・電設資材/電気材料 :「エコエコファン アネモクーラー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40
質量(kg)3.5
色グレー
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。