空調・電設資材/電気材料 :「コネクタ かしめ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Tコネクタ
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個 定格300V 20A/30A
1個
399 税込439
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300 定格電流(A)20/30
1個
329 税込362
4日以内出荷

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)