空調・電設資材/電気材料 :「タイヤ スパイクタイヤ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117 幅(mm)灯具部:57 取付据置取付専用 消費電力(W)5.9 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック 色(パネル)ガラスパネル:透明 明るさ(Lm)400 明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当 ビーム角度(°)34 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ広角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.2 取付スパイク取付型 タイプ二十絶縁型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)120
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付 長さ(mm)109 質量(kg)1.3 取付スパイク取付型/ネジ込み方式 タイプスパイクタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)灯具部:87 エネルギー消費効率(Lm/W)84 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 地上高さ(mm)190 演色指数(Ra)83 パネルアクリル:透明 定格光束(Lm)420 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ集光タイプ 可動範囲(°)上下:120
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト25形電球色
消費電力(W)6.9 電圧(V)AC100 仕様集光タイプ/スパイク付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/二重絶縁型 質量(kg)1.3 ポール高さ(mm)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 LED交換不可 入力電流(A)0.13 ポール径(Φmm)Φ90 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)150 ビーム角度(°)36 調光の可否不可
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109 質量(kg)1.4(※ランプ込み) 取付スパイク取付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109 質量(kg)1.4 取付スパイク取付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)