絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • カクダイ(1)
  • 未来工業(118)
  • エスコ(27)
  • ネオフレックス(180)
  • 三桂製作所(9)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • 三菱電機(3)
  • 島田電機(3)
  • オーム電機(2)
  • インサートクリップ(2)
  • ネグロス電工(1)
  • フィッシャー(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 日本ネットワークサポート(1)
  • 古河エレコム(1)
呼び
  • 22(2)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 36(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「フレキ管」の検索結果

関連キーワード
  • フレキ管 13
  • フレキ管 20
  • フレキ管 接続
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
6日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートカップリング タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)23.3寸法L2(mm)14入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドルPanasonic(パナソニック)
60税込66
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス)Panasonic(パナソニック)
639税込703
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
パナPV サドル Panasonic(パナソニック)パナPV サドルPanasonic(パナソニック)
99税込109
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び30仕様樹脂製質量(kg)0.013クリームグレイ寸法L(mm)90寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら