空調・電設資材/電気材料 :「ボックスコネクタ―」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02
種類薄鋼電線管用
寸法L(mm)27
呼び10-15
寸法D(mm)20
寸法l(mm)11
おねじ外径(mm)15.9
適合電線管-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
色ブラック
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付
寸法t(mm)1
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2)
定格300V 30A
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。