空調・電設資材/電気材料 :「ワイヤレスアドレス設定器」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命約1年
仕様光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ1コ用
消費電流(mA)(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
仕様光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ3コ用
消費電流(mA)(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
定格電流(A)1.5
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数9個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様フルカラー形・保護カバー付
定格信号消費電流5mA
配線方式2線無極性配線方式
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。