感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用
種別A型
材質樹脂
質量(kg)0.05
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
植栽をあざやかに見せる彩光色も新たにラインアップ
黄みを抑え、彩度を上げ上質な空間に。
適合スパイク:YYY97173(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
取付方式据置取付専用
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合プレート据置:YYY36004(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:高透過ガラス
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600
質量(kg)9.6
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)80
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ連結左用
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)4860
光色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600
質量(kg)9.6
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)82
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
施工は室内側から本体を取付後、屋外側より、シール枠を取り付け、まわりにコーキング仕上げをします。
1台
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.7
高さ(mm)100
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。
繊細なアイアンワーク。
きめ細かな美しい塗装仕上げ。
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ブラックレザーサテン仕上
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.5
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)6200
光源色調色タイプ)
入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19
トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当
調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。
ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894
幅(mm)51
質量(kg)3.3
色クリスタルガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)112
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)46.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.4
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
取付埋込型、天井面取付専用
平均演色評価数Ra95
明るさLED250形
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)165
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.7
取付埋込型、天井面取付専用
平均演色評価数(Ra)95
明るさLED100形
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)134
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
平均演色評価数(Ra)95
明るさLED100形
埋込高(mm)165
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
平均演色評価数Ra95
明るさLED200形
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)165
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.7
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED150形
埋込高(mm)134
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED150形
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)149
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
穴径(Φmm)埋込:125
平均演色評価数Ra95
明るさLED150形
埋込高(mm)165
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED250形
埋込穴(Φmm)Φ125
埋込高(mm)165
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
取付埋込型、天井面取付専用
構成器具本体のみ
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)2.8
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:41
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)538
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
光束(Lm)昼光色:4620
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~10畳
LED交換不可
1台
¥42,880
税込¥47,168
翌々日出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD3410N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光束(Lm)(器具)560
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光束(Lm)(器具)560
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白
取付床埋込型、床面取付専用
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)114.4
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。
ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894
幅(mm)55
質量(kg)3.2
色クリスタルガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)112
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)21.7
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.22
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
特性手作り品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)1885
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
色アクリルセード:透明・一部つや消し
取付U-ライト方式
材質(本体)クローム仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED250形
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)Φ150
埋込高(mm)149
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.7
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED150形
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)134
<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。
質量(kg)0.8
取付埋込型、天井面取付専用
明るさLED100形
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)149
ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
幅(mm)Φ627
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
高さ(mm)205
材質(本体)ニッケル仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)270角
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
明るいライトナチュラル仕上げのフレームが、カジュアルな雰囲気を品よく演出します。
付属品カバーキャッチ付
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)3.7
色アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白
取付天井直付型
高さ(mm)107
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)660
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠ライトナチュラル
LED交換不可
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
145mmキューブタイプ
塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145
質量(kg)0.6
色アクリルカバー:乳白
取付ネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)145
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。