空調・電設資材/電気材料 :「信号機」の検索結果

関連キーワード
1,791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン
コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100~242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン・B
SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100~242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン・W
SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100~242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ 幅(mm)Φ115 タイプマルチマネージャーExタイプ シリーズWiLIA無線調光シリーズ 出力無線信号(WiLIA920MHz帯) 定格電圧(V)AC100~242 センサー明るさセンサ 信号入力LSCL信号×1 接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)99
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD4000埋込100 WiLIA調光
エコ商品
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・4000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込100 WiLIA調光
エコ商品
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・10000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)154.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8740 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD3200埋込100 WiLIA調光
エコ商品
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.2 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込100 WiLIA調光
エコ商品
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・6900 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD5200埋込100 WiLIA調光
エコ商品
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・5200 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否 遮光(°)横方向24
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ200 拡散 4000K
エコ商品
【本体】NDN48806S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 広角 3000K 白
エコ商品
【本体】NDN28303W+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:117.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光率(%)約5~100
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400ピッチのボルトに対応します。
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)1 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50 光源色昼白色
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
用途水平天井専用 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)2.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)1.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.3 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.3 光束(Lm)7900 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)65 子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930KN RX9
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)50.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)159.6 光束(Lm)8000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1830EN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)3.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)136 光束(Lm)5700 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1630KN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)136 光束(Lm)5700 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1630KN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD40形 5200Lm Dスタイル W230 WiLIA調光
エコ商品
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4500ENT RX9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%) 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナDL200形Φ125美光
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナDL200形Φ125
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)158.7 光束(Lm)9000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930EN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)158.7 光束(Lm)9000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)65 子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930EN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)50.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)159.6 光束(Lm)8000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1830EN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)50.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.7 光束(Lm)7000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1830KN RX9
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)136 光束(Lm)5700 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)65 子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1630KN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷